Cuscinetto auto allineante con vite SNR US207G2, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 32 mm

SNR - inserto - US207G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:US207G2
Rubix:999250616003978
EAN:3413529503544
CUSCINETTI Y US.207.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.207.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x40 mm
Peso398 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.