Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:999210326081964
Produttore:0518017520000
EAN:4047643202862
0518017520000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0518017520000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x62x62 mm
Peso298 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
€ 79,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.