Cuscinetto auto allineante con vite INA AY20-XL-NPP-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AY20-XL-NPP-B
Rubix:160000000403681
Produttore:0008436280000
EAN:4012802787030
0008436280000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY20-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008436280000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY20-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
13,94 IVA esclusa
/ Unità
17,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.