Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE60-XL-KRR-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GYE60-XL-KRR-B
Rubix:160000000403192
Produttore:0009352040000
EAN:4064327795090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 65,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0009352040000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE60-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 65,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione