Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1035-1.1/4G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 42.9 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1035-1.1/4G
Rubix:999250616004468
Produttore:1035-1.1/4G R
EAN:00747023039203
CUSCINETTI Y 1035-1.1/4G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1035-1.1/4G


Cuscinetto con anello interno ampio. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio temprato di alta qualità (boccole interne ed esterne)
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,51 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.