Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE40-XL-KRR-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE40-XL-KRR-B
Rubix:160000000403188
Produttore:0008139150000
EAN:4012802782622
0008139150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE40-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008139150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE40-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
29,76 IVA esclusa
/ Unità
36,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.