Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC320G2, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 108 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UC.320.G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC320G2
Rubix:999250616003961
Produttore:UC.320.G2
EAN:3413529502912
CUSCINETTI Y UC.320.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.320.G2


diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc300
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r140000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr171600 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.