Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1055KGC4, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 25 mm
Bearing Insert
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1055KGC4
Rubix:999250616005429
Produttore:1055KG R

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1055KGC4 RHP
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 1000 kg |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Peso | 0,95 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione