Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1220-20G, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25.8 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:1220-20G
Rubix:999250616005430
Produttore:1220-20G R
EAN:00747023042746
CUSCINETTI Y 1220-20G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1220-20G RHP


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200g
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Alesaggio20 mm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Peso0,1 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.