Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25.5 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 204
Rubix:160000000405772
Produttore:30272
EAN:7316571059679
SOPPORTO YAT 204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 204


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,5x47x47 mm
Peso128 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieyat
Gabbiapoliammide
Alesaggio20 mm
Regime limite8500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6,55 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12,7 N
Peso0,11 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
12,31 IVA esclusa
/ Unità
15,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.