Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC207FG1, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:SUC207FG1
Rubix:999250616004167
Produttore:SUC 207 FG1
EAN:3413521907944




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC 207 FG1
Serie SENTINEL: Cuscinetti a sfere con inserto in acciaio inox, anello esterno sferico con sfera antirotazione, fissaggio mediante viti a brugola, tenute con bilancini, lubrificazione solida alimentare "Full Pack" LUBSOLID®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Serie | suc2 |
| Materiale | acciaio inox |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Regime limite | 1 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25600 N |
| Peso | 0,44 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione