Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1125-1CG, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 34.1 mm
Inserto per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1125-1CG
Rubix:999250616005413
Produttore:1125-1CG R
EAN:00747023041558

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1125-1CG RHP
L'inserto per cuscinetti Self-Lube® , comunemente noto come cuscinetto ad anello interno largo, è progettato per adattarsi all'ampia gamma di alloggiamenti della famiglia di cuscinetti Self-Lube® ed è adatto anche per le applicazioni in cui si preferisce l'alloggiamento personalizzato.
Applicazioni
Applicazioni ingegneristiche dei cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100cg |
| Gabbia | acciaio |
| Alesaggio | 57,81 mm |
| Regime limite | 6250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,31 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione