Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY45-XL-NPP-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 41.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:GAY45-XL-NPP-B
Rubix:160000000403209
Produttore:0009432580000
EAN:4064327886187
0009432580000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY45-XL-NPP-B
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza41,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009432580000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY45-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza41,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,27 IVA esclusa
/ Unità
36,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.