Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 212-2F, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 212-2F
Rubix:160000000405672
Produttore:30261
EAN:7316577032171
SOPPORTO YAR 212-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 212-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65,1x110x110 mm
Peso1363,2 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Regime limite3400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r36 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52,7 N
Peso1,35 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 60,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.