Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1080-75G, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 82.6 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1080-75G
Rubix:999250617005663
Produttore:1080-75G R
EAN:00747023041091
CUSCINETTI Y 1080-75G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1080-75G RHP


Le unità RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil includono due componenti di base: l'inserto e l'alloggiamento. Ogni unità è costituita da un cuscinetto a sfere monoriga sigillato con diametro esterno sferico e anello interno esteso, montato in un pillow block o in un alloggiamento flangiato. L'accoppiamento sferico consente di compensare disallineamenti iniziali. I cuscinetti autolubrificanti sono disponibili con diverse modalità di bloccaggio per il montaggio su albero a tenuta stretta. Questa caratteristica, unita a una completa gamma di tenute per tutti gli ambienti, rende le nostre unità un prodotto molto versatile.

Punti di forza

•Gabbia metallica ad alta resistenza in due pezzi, rivettata, in acciaio o acciaio inox
•La sede sferica consente disallineamenti iniziali durante il montaggio
•La possibilità di rilubrificazione è di serie per i cuscinetti Self Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
•Corse super-finite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
•Protector per protezione aggiuntiva del cuscinetto e sicurezza. Disponibile in acciaio per le unità Self-Lube o in plastica per le unità Silver-Lube
•Anelli interno ed esterno in acciaio di alta qualità e temprato
•Alloggiamento in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
•Fornita tenuta a singolo labbro collaudata; tenute a triplo labbro e flingers disponibili
•Disponibili anche come standard: bloccaggio sull'albero con vite di fermo, collare eccentrico e bloccaggio a manica conica
•Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
•La gamma NSK di unità montate include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3230 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio per cuscinetti ad elevata pulizia (nsk); anelli interno ed esterno temprati
Gabbiaacciaio
Alesaggio75 mm
Regime limite2150 rpm
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r54500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Peso3,23 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.