Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1230-30EC, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Inserto per cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1230-30EC
Rubix:999250617005609
Produttore:1230-30EC R
EAN:00747023043064
CUSCINETTI Y 1230-30EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1230-30EC RHP


Cuscinetto ad anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200ec
Materialeacciaio di alta qualità (anello interno e anello esterno temprati per tutta la sezione)
Gabbiaacciaio
Alesaggio44,5 mm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto35,73 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso0,4 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.