Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE75-XL-KRR-B, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE75-XL-KRR-B
Rubix:170000000703563
Produttore:0009352470000
EAN:4064327886071
0009352470000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE75-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009352470000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE75-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza77,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
118,90 IVA esclusa
/ Unità
145,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.