Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC310G2, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 61 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UC.310.G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC310G2
Rubix:999250616003952
Produttore:UC310G2
EAN:3413529502813
CUSCINETTI Y UC.310.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.310.G2


diametro esterno sferico, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza61 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc300
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r37800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.