Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE55-XL-KRR-B, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE55-XL-KRR-B
Rubix:160000000403191
Produttore:0009351310000
EAN:4064327886064
0009351310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE55-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009351310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE55-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
56,96 IVA esclusa
/ Unità
69,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.