Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

SNR - Unità cuscinetto - SUC.201

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUC204
Rubix:999250616003980
Produttore:SUC.204
EAN:3413529500031
CUSCINETTI Y SUC.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.204


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, guarnizione con bilancino, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriesuc200
Materialeacciaio inox
Gabbiaacciaio inossidabile
Alesaggio20 mm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Peso0,15 kg
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.