Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC210G2, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 51.6 mm

SNR - inserto - UC210G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC210G2
Rubix:999250616004390
EAN:3413529502677
CUSCINETTI Y UC.210.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.210.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x95x55 mm
Peso775 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.