Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 208-2RF, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 208-2RF
Rubix:160000000405684
Produttore:30240
EAN:7316570207361
SOPPORTO YAR 208-2RF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 208-2RF


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,2x80x80 mm
Peso568 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,7 N
Peso0,55 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.