Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1225-25ECG, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Inserto cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1225-25ECG
Rubix:999250616004502
Produttore:1225-25ECG R
EAN:00747023042883
CUSCINETTI Y 1225-25ECG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1225-25ECG


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200ecg
Materialeghisa
Gabbianylon
Regime limite6250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,03 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,23 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.