Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 214-2F, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 214-2F
Rubix:160000000405693
Produttore:78225
EAN:7316570979091
SOPPORTO YAR 214-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 214-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,93x125x125 mm
Peso1850 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Alesaggio70 mm
Regime limite2800 rpm
Tipo di lubrificazionea grasso
Larghezza totale del cuscinetto69,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Lubrificantegrasso
Peso1,95 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
105,16 IVA esclusa
/ Unità
128,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.