Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC216G2, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 82.6 mm

SNR - inserto - UC216G2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UC216G2
Rubix:999250616004317
EAN:3413529502738
CUSCINETTI Y UC.216.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.216.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x155x90 mm
Peso2820 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r54200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72500 N
Peso2,79 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.