Cuscinetto auto allineante con vite SNR US208G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 34 mm

SNR - inserto - US208G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:US208G2
Rubix:999250616003982
EAN:3413529503551
CUSCINETTI Y US.208.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.208.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x35 mm
Peso502 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.