Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 204-2F/VA228, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 204-2F/VA228
Rubix:999200100139717
EAN:7316579069878
CUSCINETTO SPECIALE YAR 204-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 204-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.
I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Punti di forza

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Applicazioni

For high temperature applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic5
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar
Gabbiaplastica
Alesaggio20 mm
Regime limite260 rpm
Tipo di lubrificazionemiscela di polialchilenglicole e grafite
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Lubrificantelubrificante a base di grafite (miscela polialchilenglicole/grafite)
Peso0,15 kg
132,19 IVA esclusa
/ Unità
161,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.