Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 205-2RF/VE495, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 205-2RF/VE495
Rubix:170000000490164
Produttore:223568
EAN:07316574862115





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 205-2RF/VE495
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard triple-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fixing
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,1x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Materiale | anelli zincati; schermi/flinger in acciaio inox; guarnizioni in gomma idonea al contatto alimentare |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 25 mm |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso alimentare (food-grade grease) - lubrificazione a grasso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Lubrificante | grasso alimentare approvato usda (categoria h1) e conforme fda 21 cfr 178.3570 |
| Peso | 0,18 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore