Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC203G2, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:UC203G2
Rubix:999250616003949
EAN:3413529502608





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.203.G2
diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite, guarnizione con anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x35 mm |
|---|---|
| Peso | 186 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | uc200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione