Cuscinetto auto allineante con vite RHP T1035-35G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1035-35G
Rubix:999250617005532
Produttore:T1035-35G R
EAN:00747023036080
CUSCINETTI Y T1035-35G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1035-35G RHP


Guarnizione in nitrile a tre labbra tenuta in posizione da un rinforzo in acciaio stampato. Intercambiabile con gli alloggiamenti per cuscinetti standard. T1000 G series: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. T1000 DECG series: cuscinetto con anello di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriet1000g
Materialeacciaio temprato di alta qualità (boccole interne ed esterne)
Gabbiaacciaio
Alesaggio6,5 mm
Regime limite750 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,51 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.