Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAT 210
Rubix:160000000405778
Produttore:30279
EAN:7316571006789


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 210
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,8x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 618 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | yat |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,8 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Peso | 0,63 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore