Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 208-2F/VA228, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 208-2F/VA228
Rubix:999200100139725
EAN:7316579070843
CUSCINETTO SPECIALE YAR 208-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 208-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar 208
Materialeacciaio ad alta temperatura
Gabbiaplastica
Alesaggio40 mm
Regime limite150 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione con miscela poli-alchilene glicole/grafite (lubrificante a base di grafite, per tutta la vita)
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Lubrificantemiscela poli-alchilene glicole/grafite (grafite)
Peso0,61 kg
€ 204,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.