Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 205-100, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAT 205-100
Rubix:170000000490256
Produttore:78260
EAN:7316571504582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 205-100
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yat |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 25,4 mm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione a grasso (ri-lubrificabile tramite foro di ingrassaggio sull’anello esterno) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Lubrificante | grasso a base olio minerale con addensante al litio-calcio (consistenza nlgi 2) |
| Peso | 0,16 kg |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione