Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 205-100-2RF, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 205-100-2RF
Rubix:160000000405680
Produttore:30199
EAN:7316571092751
SOPPORTO YAR 205-100-2RF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 205-100-2RF


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,1x52x52 mm
Peso185 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio al cromo-carbonio (alta qualità)
Gabbiapoliammide
Alesaggio25,4 mm
Regime limite4300 rpm
Tipo di lubrificazionea grasso
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Lubrificantegrasso al litio-calcio (consistenza nlgi 2), rilubrificabile
Peso0,19 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.