Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC204G2, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm
Inserto per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:UC204G2
Rubix:999250616004338
EAN:3413529502615





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.204.G2
Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x36 mm |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | uc200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione