Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC201, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC201
Rubix:160000000452807
Produttore:0767088880000
EAN:4047643051811
0767088880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0767088880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC201


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieuc
Gabbiapoliammide
Alesaggio12 mm
Regime limite18700 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (pre-ingrassato; rilubrificazione tramite fori di lubrificazione)
Larghezza totale del cuscinetto16,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Lubrificantegrasso (pre-ingrassato)
Peso0,193 kg
Codice doganale84821090
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.