Cuscinetto auto allineante con vite PTN UC208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UC208
Rubix:999220321077387
EAN:3660338467899




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * UC.208
Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite
Punti di forza
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Peso | 0,59 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione