Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 207-2F/VA228, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 207-2F/VA228
Rubix:999200100139723
EAN:07316579070805
CUSCINETTO SPECIALE YAR 207-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 207-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Punti di forza

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Applicazioni

For high temperature applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic5
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar 207-2f/va228
Gabbiaplastica
Alesaggio35 mm
Regime limite160 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Peso0,42 kg
€ 169,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.