Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC207-23, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 36.51 mm | Larghezza: 42.9 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UC207-23
Rubix:999210325078072
Produttore:0703006660000
EAN:4012802655933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0703006660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC207-23
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 36,51 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 36,51 mm |
| Tipo di lubrificazione | ingrassaggio preingrassato e rilubrificabile con grasso ga13 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Lubrificante | gruppo grasso ga13 |
| Peso | 0,44 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione