Cuscinetto auto allineante con vite Timken UC204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:UC204
Rubix:999200400107530
EAN:0087796069398


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UC204
Le innovazioni di Timken continuano a mantenere il mondo in movimento, tra cui l'invenzione del cuscinetto ad anello interno largo e dell'unità alloggiata con cuscinetto a sfere. Continuiamo a innovare applicando la nostra vasta conoscenza ingegneristica dei cuscinetti, della metallurgia, delle tenute e delle applicazioni degli utenti finali per offrire prestazioni ottimizzate dalla nostra linea di prodotti per unità alloggiate.
Punti di forza
I blocchetti di cuscino Ucp sono consigliati per le applicazioni industriali con carichi normali
Compatto, L'alloggiamento in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e facilita la sostituzione dei cuscinetti
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera con anello interno largo e diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
I cuscinetti sono prelubrificati e pronti per l'installazione immediata
Per la rilubrificazione viene fornito un raccordo per il grasso
Il design della tenuta incollata è adatto ad applicazioni in ambienti umidi o sporchi
La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza
Compatto, L'alloggiamento in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e facilita la sostituzione dei cuscinetti
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera con anello interno largo e diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
I cuscinetti sono prelubrificati e pronti per l'installazione immediata
Per la rilubrificazione viene fornito un raccordo per il grasso
Il design della tenuta incollata è adatto ad applicazioni in ambienti umidi o sporchi
La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione