Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1235-35ECG, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1235-35ECG
Rubix:999250616005443
Produttore:1235-35ECG R
EAN:00747023043200
CUSCINETTI Y 1235-35ECG RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1235-35ECG RHP


Inserto cuscinetto con diametro esterno sferico e bloccaggio con vite di serraggio integrata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200ecg
Materialeacciaio di alta qualità temprato per tutto lo spessore
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,93 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,58 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.