Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 51.6 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUC210
Rubix:999250616003975
EAN:3413529500093
CUSCINETTI Y SUC.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.210


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio con vite, guarnizione con anello di tenuta, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x93x65 mm
Peso736 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Seriesuc200
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r23700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.