Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC205G2, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34 mm

SNR - inserto - UC205G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC205G2
Rubix:999250616004345
EAN:3413529502622
CUSCINETTI Y UC.205.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.205.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x57x40 mm
Peso210 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.