Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UC207
Rubix:160000000452813
Produttore:0693440350000
EAN:4012802627596


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0693440350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC207
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 460 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | plastica |
| Alesaggio | 35 mm |
| Regime limite | 650 rpm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione a grasso (ga13) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Lubrificante | ga13 |
| Peso | 0,47 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore