Cuscinetto auto allineante con vite INA G207-XL-NPP-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:G207-XL-NPP-B
Rubix:999210330086212
Produttore:0502495920000
EAN:4012802825268
0502495920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO G207-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502495920000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO G207-XL-NPP-B


Cuscinetto autoallineante G2..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieg2..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Codice doganale84821090
€ 46,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.