Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1235-35G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1235-35G
Rubix:999250616005425
Produttore:1235-35G R
EAN:00747023043217
CUSCINETTI Y 1235-35G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1235-35G RHP


Inserto cuscinetto con diametro esterno sferico e bloccaggio con vite di serraggio integrata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200g
Materialeacciaio di alta qualità temprato per tutta la sezione.
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,43 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.