Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1030-1.1/8G, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 28.575 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto autocompensante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1030-1.1/8G
Rubix:999250617005590
Produttore:1030-1.1/8G R
EAN:00747023038947
CUSCINETTI Y 1030-1.1/8G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1030-1.1/8G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio nsk di alta qualità/alta pulizia)
Gabbiaacciaio
Alesaggio40,3 mm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso0,37 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.