Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE45-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE45-KRR-B-VA-HLA
Rubix:170000000705758
Produttore:0517597800000
EAN:4054362377993
0517597800000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0517597800000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x85x85 mm
Peso637 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-va
Regime limite1030 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Peso0,71 kg
Codice doganale84821090
127,92 IVA esclusa
/ Unità
156,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.