Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 208-2RFGR/HV, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 208-2RFGR/HV
Rubix:160000000405707
Produttore:437299
EAN:07316574832439


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 208-2RFGR/HV
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 581 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Materiale | componenti del cuscinetto in acciaio inossidabile e grasso per alimenti |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 40 mm |
| Regime limite | 2800 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso per applicazioni alimentari (food-grade) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 21 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24700 N |
| Lubrificante | grasso non tossico per alimenti (food-grade), base olio idrocarburi sintetici, addensante alluminio-complex (nlgi 2) |
| Peso | 0,6 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione