Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE17-XL-KRR-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 27.4 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GYE17-XL-KRR-B
Rubix:160000000403183
Produttore:0009705810000
EAN:4012802821529


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 27,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0009705810000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE17-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 27,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione